LSAGT6R250S1 ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT6R250S1 IKO(日本トムソン) 84848105

ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT6R250S1

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1個注文コード84848105品番LSAGT6R250S1
参考基準価格(税別)¥17,140販売価格(税込)¥17,911
販売価格(税別)
16,283

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。

材質炭素鋼サイズ6タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:250寸法d6寸法d15.2寸法d22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする