曜日別特売
STSI530-15-50M2 ミニアチュアストロークロータリブッシング STS(セット品・軸付き) STSI530-15-50M2 IKO(日本トムソン) 84848254

ミニアチュアストロークロータリブッシング STS(セット品・軸付き) STSI530-15-50M2

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1個注文コード84848254品番STSI530-15-50M2
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,357
販売価格(税別)
6,688

・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。

仕様外筒型式:OR71030A/M1軸径(Φmm)5型式ボールゲージ:BK5715A寸法L1(mm)外筒:30寸法D(mm)外筒:10寸法E(mm)外筒:7寸法Fw(mm)ボールゲージ:5参考質量(g)ボールゲージ:1.6、外筒:9.4基本静定格荷重Co(N)121寸法Ew(mm)ボールゲージ:7寸法Lb(mm)ボールゲージ:15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする