CRWG3-75H ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-75H IKO(日本トムソン) 84848875

ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-75H

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1個注文コード84848875品番CRWG3-75H
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥23,304
販売価格(税別)
21,185

・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。

材質炭素鋼製寸法L(mm)75寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)12寸法R(mm)57寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)2×25寸法Dw(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする