IKO(日本トムソン)
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC30C2R440SL
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84850230
品番
LWESC30C2R440SL
参考基準価格(税別)
¥59,080
販売価格(税込)
¥61,739
販売価格(税別)
¥
56,126
バスケットに入れる
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質
ステンレス鋼
サイズ
30
タイプ
ショート
レール長さ(mm)
トラックレール:440
ユニット数
2