IKO(日本トムソン)
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C2R280SL
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84850485
品番
LWESG20C2R280SL
参考基準価格(税別)
¥47,920
販売価格(税込)
¥50,076
販売価格(税別)
¥
45,524
バスケットに入れる
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質
ステンレス鋼
サイズ
20
タイプ
ロング
レール長さ(mm)
トラックレール:280
ユニット数
2