TY9000Z2000-1 ネオセンサ azbil(旧:山武) 84856339

ネオセンサTY9000Z2000-1

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
84856339
品番
TY9000Z2000-1
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)
ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観
温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)
湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用
空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能
小型・薄型・軽量設計
2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ
冷暖房切替機能付きモデルを用意
2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能
モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能

用途
使用温度範囲
・温度調節器:15~30℃
・湿度調節器:15~40℃
保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)
温度検出方式:感温ダイアフラム
湿度検出方式:ナイロンリボン
質量:約190g
本体寸法:約90(H)×77(W)mm
関連資料:(1.34MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする