日鉄ステンレス鋼管TPA写真
日鉄ステンレス鋼管
配管用ステンレス鋼管 溶接管 JIS G3459
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び径(A)
25
注文コード
84856671
品番
SUS304 TP-A 25A 4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(B)
1"
外径(Φmm)
34
厚さt(mm)
2
呼び径(A)
25
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
規格
JIS G3459
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類