日鉄ステンレス鋼管
配管用ステンレス鋼管 溶接管 JIS G3459
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
規格
JIS G3459
内容量
1本
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
25
32
40
50
呼び径(B)
1"
1"1/4
1"1/2
2"
外径(Φmm)
34
42.7
48.6
60.5
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
外径(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84856601
SUS304 TP-A 50A 4M
2"
60.5
2
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856637
SUS304 TP-A 32A 4M
1"1/4
42.7
2
32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856671
SUS304 TP-A 25A 4M
1"
34
2
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856680
SUS304 TP-A 40A 4M
1"1/2
48.6
2
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856689
SUS304 TP-A 32A 4M
1"1/4
42.7
4
32
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856725
SUS304 TP-A 25A 4M
1"
34
4
25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類