曜日別特売
SUS304 TP-A 40A 4M 配管用ステンレス鋼管  溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管 84856680

日鉄ステンレス鋼管TPA写真

配管用ステンレス鋼管 溶接管 JIS G3459SUS304 TP-A 40A 4M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は呼び径など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び径(A)
40
注文コード
84856680
品番
SUS304 TP-A 40A 4M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
呼び径(B)
1"1/2
外径(Φmm)
48.6
厚さt(mm)
2
呼び径(A)
40
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
規格
JIS G3459

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする