曜日別特売
PEP5-12C 協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP 日東工業 84856987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEPPEP5-12C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・縦・色など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
分岐回路数
12
縦(mm)
900
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
注文コード
84856987
品番
PEP5-12C
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

(PEP)基本タイプ 主幹漏電ブレーカ

用途
動力分電盤
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
縦(mm)
900
分岐回路数
12
予備回路数
0
主幹容量(A)
50A GE 53A 3P 50A(F30)
深さ(mm)
120
寸法横(mm)
500
適合キャビネット
B12-59C
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカ
分岐内容
NE53CXPS3P30A
取扱説明書:(2.45MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする