曜日別特売

協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP

協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP - 日東工業

(PEP)基本タイプ 主幹漏電ブレーカ

用途
動力分電盤
深さ(mm)
120
寸法横(mm)
500
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカ
分岐内容
NE53CXPS3P30A
内容量
1個
取扱説明書:(2.45MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
分岐回路数
縦(mm)
色
主幹容量(A)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
色
縦(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84856969PEP5-10Cクリーム塗装(2.5Y9/1)80010050A GE 53A 3P 50A(F30)
¥154,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84856978PEP6-12Cクリーム塗装(2.5Y9/1)90012060A GE 63A 3P 60A(F100)
¥171,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84856987PEP5-12Cクリーム塗装(2.5Y9/1)90012050A GE 53A 3P 50A(F30)
¥170,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84856996PEP5-14ライトベージュ塗装(5Y7/1)100014050A GE 53A 3P 50A(F30)
¥191,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857005PEP3-06Cクリーム塗装(2.5Y9/1)7006030A GE 53A 3P 30A(F30)
¥123,000
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857021PEP6-10Cクリーム塗装(2.5Y9/1)80010060A GE 63A 3P 60A(F100)
¥155,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857030PEP5-08ライトベージュ塗装(5Y7/1)8008250A GE 53A 3P 50A(F30)
¥141,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857039PEP5-04Cクリーム塗装(2.5Y9/1)7004250A GE 53A 3P 50A(F30)
¥110,000
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857048PEP5-06Cクリーム塗装(2.5Y9/1)7006050A GE 53A 3P 50A(F30)
¥123,000
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857057PEP5-06ライトベージュ塗装(5Y7/1)7006050A GE 53A 3P 50A(F30)
¥123,000
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857066PEP3-06ライトベージュ塗装(5Y7/1)7006030A GE 53A 3P 30A(F30)
¥123,000
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857075PEP6-04ライトベージュ塗装(5Y7/1)7004260A GE 63A 3P 60A(F100)
¥111,000
¥81,980
¥90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857091PEP5-12ライトベージュ塗装(5Y7/1)90012050A GE 53A 3P 50A(F30)
¥170,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857100PEP6-04Cクリーム塗装(2.5Y9/1)7004260A GE 63A 3P 60A(F100)
¥111,000
¥81,980
¥90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857109PEP6-08Cクリーム塗装(2.5Y9/1)8008260A GE 63A 3P 60A(F100)
¥141,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857118PEP6-06ライトベージュ塗装(5Y7/1)7006060A GE 63A 3P 60A(F100)
¥124,000
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857127PEP6-14ライトベージュ塗装(5Y7/1)100014060A GE 63A 3P 60A(F100)
¥192,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857136PEP6-08ライトベージュ塗装(5Y7/1)8008260A GE 63A 3P 60A(F100)
¥141,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857145PEP6-14Cクリーム塗装(2.5Y9/1)100014060A GE 63A 3P 60A(F100)
¥192,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857161PEP6-12ライトベージュ塗装(5Y7/1)90012060A GE 63A 3P 60A(F100)
¥171,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857170PEP5-14Cクリーム塗装(2.5Y9/1)100014050A GE 53A 3P 50A(F30)
¥191,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857179PEP6-06Cクリーム塗装(2.5Y9/1)7006060A GE 63A 3P 60A(F100)
¥124,000
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857188PEP5-04ライトベージュ塗装(5Y7/1)7004250A GE 53A 3P 50A(F30)
¥110,000
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857197PEP6-10ライトベージュ塗装(5Y7/1)80010060A GE 63A 3P 60A(F100)
¥155,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857206PEP5-10ライトベージュ塗装(5Y7/1)80010050A GE 53A 3P 50A(F30)
¥154,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857215PEP3-04ライトベージュ塗装(5Y7/1)6004030A GE 53A 3P 30A(F30)
¥104,000
¥76,980
¥84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857231PEP5-08Cクリーム塗装(2.5Y9/1)8008250A GE 53A 3P 50A(F30)
¥141,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする