※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP
PEP5-06C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・縦・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
分岐回路数
6
縦(mm)
700
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
注文コード
84857048
品番
PEP5-06C
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
(PEP)基本タイプ 主幹漏電ブレーカ
用途
動力分電盤
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
縦(mm)
700
分岐回路数
6
予備回路数
0
主幹容量(A)
50A GE 53A 3P 50A(F30)
深さ(mm)
120
寸法横(mm)
500
適合キャビネット
B12-57C
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカ
分岐内容
NE53CXPS3P30A
取扱説明書:
(2.45MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600