曜日別特売
- ラングスジュニアスポーツヘルメット white 子供用 PenPower 84858071

本体

- ラングスジュニアスポーツヘルメット white 子供用 PenPower 84858071
- ラングスジュニアスポーツヘルメット white 子供用 PenPower 84858071

ラングスジュニアスポーツヘルメット white 子供用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84858071
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

自転車やキックスクーター、キャスターボード、ローラースケートなどのスポーツを楽しむ子どもの安全をサポートするキッズ用ヘルメットです。
頭囲約51~57cmに対応し、後部のアジャスターでサイズ調整ができるため、成長に合わせて快適にフィットします。また、ひじ・ひざ用のプロテクターパッドが付属しており、転倒時のケガのリスクを軽減できるのも大きな魅力です。
SG基準に適合した設計で、安全性にも配慮されています。
自転車の練習を始めたばかりのお子さまはもちろん、外遊びやアクティブスポーツが好きな子どもにもぴったり。シンプルで清潔感のあるホワイトカラーは男女問わず使いやすく、さまざまな自転車やスポーツ用品とも合わせやすいデザインです。
機能面では、厚みのある衝撃吸収材を採用し、安全性と快適性を両立。ストラップの長さ調整も可能なため、頭にしっかりフィットさせることができます。見た目のかっこよさにもこだわったデザインで、お子さまが進んで着用したくなる点もポイントです。
安全対策を重視しながら、スポーツや外遊びを思い切り楽しんでほしいと考える保護者におすすめできる、実用性とデザイン性を兼ね備えたジュニア向けヘルメットです。

セット内容
ヘルメット、プロテクター
材質
【ヘルメット】ABS、ナイロン、発泡スチロール、POM、ウレタンフォーム、ポリエステル織布【ひじパッド・ひざパッド】ポリエチレン、ナイロン、ポリエステル
質量(g)
【ヘルメット】400
寸法(cm)
約48~54(サイズ調整スポンジ付)
対象
幼稚園児~小学校低学年

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする