※使用例
神馬本店
裾上げ楽々パンツ:テーパード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
72
63
66
69
72
76
80
85
91
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
11
5
7
9
11
13
15
17
19
ヒップ(cm)
103
94
97
100
103
107
111
116
122
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84863671
品番
SA700P-7
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
すっきりスマートに決まるのに
軽やかで動きやすく、便利な機能も満載。
色
ブラック
サイズ
11
ウエスト(cm)
72
機能
ウエスト紐付 / オールシーズン / ゴムウエスト / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 消臭テープ / 裾丈調節可
ヒップ(cm)
103
丈(cm)
74(裾丈調節可)
素材
ポリエステル100%
性別
女性用