曜日別特売
FN204201 毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ 林 84864275

 

FN204201 毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ 林 84864275
FN204201 毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ 林 84864275
FN204201 毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ 林 84864275
FN204201 毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ 林 84864275

毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚タイプフェイスタオルブルー注文コード84864275品番FN204201
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

強度の高い糸を使用しており、脱毛率を通常タオルの1/3以下に抑えた「毛羽落ちしにくい今治タオル」です。

用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
その他認定番号:第2023-2205号ブルー質量(g)約85タイプフェイスタオル長さ(cm)約34×80混率(%)綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする