曜日別特売
DPSYE23 Anylock 三宝 84864458

Anylock

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(3本)注文コード84864458品番DPSYE23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥571

差し込むだけでピタッと簡単密封。
買ってきた食品の袋をそのまま活かして差し込むだけで美味しさもニオイも逃さず簡単に密封できるスティックジッパーです。
お菓子や干物をパリッと湿気ガードし、生鮮食品をフレッシュに鮮度キープ。
調味料や粉物を衛生的に長期保存でき、冷蔵庫や冷凍庫でもすっきり収納。
繰り返し何度も使えるので、経済的です。

材質ポリプロピレン寸法(mm)1本:285×10×10スケルトンイエローサイズ(号)2質量(g/本)11セット数3本耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-30
注意
※幼児の手の届くところや火のそばに置かないで下さい。
※破れやすい袋等の使用は避けてください。
※電子レンジでの使用は避けてください。
※密封したままで袋をレンジ等で加熱しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする