曜日別特売
SA700P-7 裾上げ楽々パンツ:テーパード 神馬本店 84864459

※使用例

SA700P-7 裾上げ楽々パンツ:テーパード 神馬本店 84864459
SA700P-7 裾上げ楽々パンツ:テーパード 神馬本店 84864459
SA700P-7 裾上げ楽々パンツ:テーパード 神馬本店 84864459
SA700P-7 裾上げ楽々パンツ:テーパード 神馬本店 84864459
SA700P-7 裾上げ楽々パンツ:テーパード 神馬本店 84864459
SA700P-7 裾上げ楽々パンツ:テーパード 神馬本店 84864459
SA700P-7 裾上げ楽々パンツ:テーパード 神馬本店 84864459

裾上げ楽々パンツ:テーパード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ウエスト(cm)91
色ブラック
サイズ19
ヒップ(cm)122
内容量1枚注文コード84864459品番SA700P-7
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

すっきりスマートに決まるのに
軽やかで動きやすく、便利な機能も満載。

色
ブラック
サイズ
19
ウエスト(cm)
91
機能
ウエスト紐付 / オールシーズン / ゴムウエスト / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 裾丈調節可
ヒップ(cm)
122
丈(cm)
74(裾丈調節可)
素材
ポリエステル100%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする