曜日別特売
- NSR スマートグリップハンガー3P 東和産業 84864564

- NSR スマートグリップハンガー3P 東和産業 84864564
- NSR スマートグリップハンガー3P 東和産業 84864564
- NSR スマートグリップハンガー3P 東和産業 84864564
- NSR スマートグリップハンガー3P 東和産業 84864564
- NSR スマートグリップハンガー3P 東和産業 84864564
- NSR スマートグリップハンガー3P 東和産業 84864564
- NSR スマートグリップハンガー3P 東和産業 84864564
- NSR スマートグリップハンガー3P 東和産業 84864564

NSR スマートグリップハンガー3P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84864564品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ハンガーの肩部を握るとキャッチ部が倒れるので、丸首シャツもラクに干せます。
物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。
キャッチ部の持ち手が長い(メーカー比)ので握りやすく、本体とキャッチ部の間や、キャッチ部の合わせ目部分に手や指をはさみにくいジョイント構造です。
ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるヒモフック付です。

材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線高さ(mm)223質量(g)54(1本あたり)縦(mm)10横(mm)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする