曜日別特売
DHI-LM22-A200Y 21.45インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/HDMI/VGA/3年保証) Dahua 84866340

21.45インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/HDMI/VGA/3年保証)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84866340
品番
DHI-LM22-A200Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

スタイリッシュな超狭額ベゼルデザイン。どこから見ても美しい、上下左右178°の広い視野角。リアルで鮮やかな映像美を再現する、高精度デジタル画像処理。入力インターフェースはHDMI、VGAに対応。画面のズレやカクつきを抑え、滑らかな動きを実現する100Hzの高リフレッシュレート

質量(kg)
2.05
消費電力(W)
14
サイズ(inch)
21.45
最大消費電力(W)
16
コントラスト比
3000:1
画素ピッチ
0.2493×0.241
電源(DC-V)
12
画面表示寸法(mm)
478.656(H)×260.28(V)
解像度
1920×1080
保証期間
3年
応答速度
10ms
入力端子
HDMI/VGA
視野角(左右:上下)
178°/178°
VESAマウント(mm)
75×75
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
10~90
色(本体)
ブラック
バックライト
ELED
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
492.7×284×41.2
パネル駆動方式
VA
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする