4973307718441 救急バンソウコウ 各種 スケーター 84868930

4973307718441 救急バンソウコウ 各種 スケーター 84868930
4973307718441 救急バンソウコウ 各種 スケーター 84868930

救急バンソウコウ 各種

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は柄が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(20枚)
柄
プリンセス
注文コード
84868930
品番
4973307718441
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

かわいいキャラクター柄のばんそうこう。箱入りなので保管や持ち運びにも便利。

柄
プリンセス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:10B2X10017000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
販売名
PE救急絆創膏SK
注意
※使用上のご注意をご確認ください。本来の用途以外に使用しないで下さい。誤った使用方法に起因する損害は一切補償をいたしません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする