スケーター
救急バンソウコウ 各種
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
柄
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(20枚)
柄
にゃんこ大戦争26
注文コード
84868939
品番
4973307723933
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
かわいいキャラクター柄のばんそうこう。箱入りなので保管や持ち運びにも便利。
柄
にゃんこ大戦争26
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:10B2X10017000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
販売名
PE救急絆創膏SK
注意
※使用上のご注意をご確認ください。本来の用途以外に使用しないで下さい。誤った使用方法に起因する損害は一切補償をいたしません。