ブロードウォッチ
バキュームリフター
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
84876114
品番
SUCKER-0612
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワンタッチで強力吸着
用途
ガラスや鉄板の運搬や車のへこみ直しに
サイズ
【大】 約120×100×100mm 【小】 約60×65×60mm
質量(g)
【大】 160 【小】 約35
同梱部品
バキュームリフター(大1個、小1個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※スチールやガラスなど表面が固く滑らかで平らなものにご使用ください。表面が凸凹したものやざらつきのあるものには使用でき
※ません。
※ご使用前に、対象物と吸盤のゴミや汚れを綺麗に取り除いてください。汚れなどがあると十分に吸着しません。
※直射日光が当たる場所や火のそば、高温な場所に置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※持ち上げる前に、十分に吸着していることをご確認ください。