和平フレイズ
ユニライン ステンマッシャー L型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84876778
品番
UNI-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
茹でたて熱々の食材も、火傷の心配もなく簡単に潰せます。洗いやすいL型形状。オールステンレスで継ぎ目が無いのでお手入れしやすく衛生的です。
材質
本体:ステンレス鋼
高さ(mm)
238
質量(g)
110
縦(mm)
70
横(mm)
78