曜日別特売
PM-13(M) 割れないミラー ケイ・マック 84876936

PM-13(M) 割れないミラー ケイ・マック 84876936
PM-13(M) 割れないミラー ケイ・マック 84876936
PM-13(M) 割れないミラー ケイ・マック 84876936
PM-13(M) 割れないミラー ケイ・マック 84876936

割れないミラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード84876936品番PM-13(M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

衝撃に強く割れません。粘着テープで貼るだけで簡単に取り付け。

材質ミラー:PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板高さ(mm)400質量(g)655縦(mm)7横(mm)295
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする