曜日別特売
PM-14(L) 割れないミラー ケイ・マック 84876945

PM-14(L) 割れないミラー ケイ・マック 84876945
PM-14(L) 割れないミラー ケイ・マック 84876945
PM-14(L) 割れないミラー ケイ・マック 84876945
PM-14(L) 割れないミラー ケイ・マック 84876945

割れないミラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード84876945品番PM-14(L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

衝撃に強く割れません。粘着テープで貼るだけで簡単に取り付け。

材質ミラー:PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板高さ(mm)440質量(g)855縦(mm)7横(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする