曜日別特売
LMG13R700 リニアブッシングG LMG(軸) LMG13R700 IKO(日本トムソン) 84879474

リニアブッシングG LMG(軸) LMG13R700LMG13R700

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84879474
品番
LMG13R700
参考基準価格(税別)¥12,530販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。

仕様
主要寸法d寸法差:0/-0.018
軸径(Φmm)
13
寸法L(mm)
700
寸法d(mm)
13
軸
中実軸
寸法d2(mm)
11.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする