LMG10R500 リニアブッシングG LMG(軸) LMG10R500 IKO(日本トムソン) 84879727

リニアブッシングG LMG(軸) LMG10R500LMG10R500

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84879727
品番
LMG10R500
参考基準価格(税別)¥8,920販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。

仕様
主要寸法d寸法差:0/-0.015
軸径(Φmm)
10
寸法L(mm)
500
寸法d(mm)
10
軸
中実軸
寸法d2(mm)
8.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする