37A03-E121-W00 FL ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム) 84881590

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
極数3
カバー色
内容量1個注文コード84881590品番37A03-E121-W00 FL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応
2mm コンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能

用途
電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
極数3許容電流(A)最大3.0コネクタ形状オス電線接続方法圧接カバー色色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする