3M(スリーエム)
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
極数
4
3
4
カバー色
赤
黄
グレー
赤
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84881617
品番
37A04-E121-W00 FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm
2
)を3種のコネクタで対応
2mm コンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途
電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
極数
4
許容電流(A)
最大3.0
コネクタ形状
オス
電線接続方法
圧接
カバー色
赤
色(本体)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応