D19用(マグネットなし) 鉄筋キャップ(マグネットなし) プラテック 84883690

 

D19用(マグネットなし) 鉄筋キャップ(マグネットなし) プラテック 84883690
D19用(マグネットなし) 鉄筋キャップ(マグネットなし) プラテック 84883690
D19用(マグネットなし) 鉄筋キャップ(マグネットなし) プラテック 84883690
D19用(マグネットなし) 鉄筋キャップ(マグネットなし) プラテック 84883690
D19用(マグネットなし) 鉄筋キャップ(マグネットなし) プラテック 84883690
D19用(マグネットなし) 鉄筋キャップ(マグネットなし) プラテック 84883690
D19用(マグネットなし) 鉄筋キャップ(マグネットなし) プラテック 84883690

鉄筋キャップ(マグネットなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(50個)長さ(mm)60.5サイズ鉄筋:D19用注文コード84883690品番D19用(マグネットなし)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

鉄筋にキャップを被せると安価タイプ!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!
優れた安全性能で災害防止
割れにくく次の現場への転用率が高い
踏んでも割れにくい
鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。
簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!

材質樹脂長さ(mm)60.5オレンジサイズ鉄筋:D19用タイプマグネットなし(磁石なし)内径(Φmm)25
注意
※回収時に樹脂の傷、欠け、ひび割れがないか点検してください。
※また、使用時にも損傷状態を点検してください。
※大きな傷やひび割れがあるキャップは破棄してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする