4902011128628 ナチュラ さら肌さらり天然コットン100%おまもり吸水ライナー20.5cm15cc 大王製紙 84888591

ナチュラ さら肌さらり天然コットン100%おまもり吸水ライナー20.5cm15cc

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個(22枚)
注文コード
84888591
品番
4902011128628
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

〈医療費控除対象品〉【せき・くしゃみのおまもり】
薄さ2mmのスリム吸収体。
天然コットン100%の表面シートを使用。ずっとつけていても安心。
独自開発のスリットラインがスピード吸収。
水分も素早く吸引。さらっとした肌ざわり。
たっぷりポリマーで気になる汗と尿のにおいをダブル消臭。
緑茶成分配合。
動きにもフィット。汗臭をダブル消臭。ニオイ安心。
全面通気性バックシートでムレ軽減。

長さ(cm)
20.5
吸収量(mL)
15
注意
※お肌にお肌に合わないときは医師に相談してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする