RT30-62047A プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] 84889029

RT30-62047A プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] 84889029
RT30-62047A プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] 84889029

プロフェッショナルホースリムーバープライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84889029
品番
RT30-62047A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

パイプの滑りを防ぎ、ホースの固着を簡単に取り外します。先端にエンジンホース類を差し込み、グリップを握るだけで簡単!

用途
ホースのクランプに
材質
スチール
全長(mm)
235
質量(g)
250
ホース径(Φmm)
4~21
注意
※用途以外使用しない
※強固に固着している場合は洗剤などを塗布し作業してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする