RT13-203C-F スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] 84889090

RT13-203C-F スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] 84889090
RT13-203C-F スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] 84889090

スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84889090
品番
RT13-203C-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

(RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。

用途
車のボディ修復に
材質
鉄
全長(mm)
80
直径(Φmm)
10
危険物の類別
非危険物
注意
※本来の用途以外使用しない
※RT13-203C用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする