曜日別特売
RT13-203D スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] 84889160

RT13-203D スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] 84889160
RT13-203D スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] 84889160

スライドハンマー(フックタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
84889160
品番
RT13-203D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!

用途
車のボディ修復に
全長(mm)
435
質量(kg)
1.85
ねじ径
M12×1.5
危険物の類別
非危険物
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする