優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
ホームセンターではあまり準備していないサイズなので、注文翌日配達はとても助かります。
大変満足しています。。。。。。。ありがとうございました
今回ガイドバーと同時購入でした。確かなオレゴンが手に入るなら即購入は必須だと思います。
現在使用中だが、問題は全くない。値段がもう少し安ければ言うことなしです。