※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本(50m)
導体サイズ(mm2)0.05
内容量1本(50m)注文コード84891598品番ORP-SL 0.05SQX4C(2464)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。