ダイシン
壁面収納庫 B4レターケース型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
内容量
1台
引出し組合せ
深型
仕様
トレー耐荷重深型3kg、3列深型12段
注文コード
84892896
品番
V945-11PDB【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥150,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥129,000
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
引出し組合せ・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
トレー耐荷重深型3kg、3列深型12段
トラスコ品番
856-9820
材質
本体:スチール
質量(kg)
48
サイズ
B4
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
引出し組合せ
深型
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
269×365×69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベースユニット(V945-B1又は、V945-B1W)が必要になります。