壁面収納庫 B4レターケース型

壁面収納庫 B4レターケース型 - ダイシン壁面収納庫 B4レターケース型 - ダイシン壁面収納庫 B4レターケース型 - ダイシン壁面収納庫 B4レターケース型 - ダイシン
ホワイト材質本体:スチールサイズB4奥行(mm)450間口(mm)900内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベースユニット(V945-B1又は、V945-B1W)が必要になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
引出し組合せ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69520167V945-11PSB-856-982258.51030浅型
208,100189,800
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69522328V945-09PDB-856-978242.1890深型
142,900139,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69522337V945-09PSB-856-978350.8890浅型
190,500189,800
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69522705V945-11PDB-856-9820481030深型
153,500139,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84892896V945-11PDB【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)856-9820481030深型
150,500129,000
57,980
アウトレット
63,778(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする