曜日別特売
1188D セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF メディコムジャパン 84893306

 

1188D セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF メディコムジャパン 84893306
1188D セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF メディコムジャパン 84893306
1188D セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF メディコムジャパン 84893306
1188D セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF メディコムジャパン 84893306

セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100枚)サイズL注文コード84893306品番1188D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強いグリップ力と優れた伸縮性。
使いやすいスタンダードタイプ。
ラテックスゴムが直接肌に触れず、スムーズな装着感のあるポリマーコーティング採用。

用途検査検診・細かな作業サイズL全長(cm)約24手の平幅(cm)約10.6材質天然ゴム厚さ(mm)0.11(掌部)、0.13(指先)機能ポリマー加工粉有無パウダー無し医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000062医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※体質によっては、天然ゴム由来のかゆみ水溶性タンパクによるかゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする