曜日別特売
MED0002025 セーフマスク プロシールドマスク メディコムジャパン 84893568

 

MED0002025 セーフマスク プロシールドマスク メディコムジャパン 84893568
MED0002025 セーフマスク プロシールドマスク メディコムジャパン 84893568
MED0002025 セーフマスク プロシールドマスク メディコムジャパン 84893568
MED0002025 セーフマスク プロシールドマスク メディコムジャパン 84893568

セーフマスク プロシールドマスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)注文コード84893568品番MED0002025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ASTM F2100-19に対応したサージカルマスクです。
曇り止め付きの透明なプラスチックシールドで、血液や研磨剤などから目を保護します。
視界・装着感ともに優れ、呼吸のしやすいマスクです。
アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。

用途
感染予防・ウィルス対策
ブルー幅(mm)178サイズレギュラー高さ(mm)89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする