曜日別特売
- お風呂マット 85×60×厚み1.8cm ボーダー ワイズ 84894200

お風呂マット 85×60×厚み1.8cm ボーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84894200
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

クッション性・保温性に優れたボーダー柄の浴室内マット。本体には、ソフトで保温性に優れた発泡ポリエチレンを使用。洗い場の床冷えを防ぎ、足元あたたか。
裏面はスノコ型なので、水はけが良く快適に使える。日本国内で製造・管理された製品。乗り降りは静かに行い、必ず座った状態で使用する。本品の表面や裏面に、シャンプー、石けん等がついた状態、または水に浮いた状態の時はスベるので注意する。
本品の上で風呂椅子を使用したり、重いものやとがったものを乗せると表面にキズがつき、フィルムはがれの原因になる。清潔・安全にお使いいただくために、使用後はよく洗い、壁に立てかけるなどして水を切って乾燥させる。汚れた場合は、水またはぬるま湯、少量の中性洗剤で洗う。塩素系の洗剤や漂白剤、カビ除去剤は本品を傷めるので使用しない。

材質
上面/ポリプロピレン、本体/ポリエチレン
質量(g)
260
柄
ボーダー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
85×60×1.8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする