曜日別特売
- でかマット 幅120×奥行85×厚さ2cm 無地 ベージュ ワイズ 84894279

でかマット 幅120×奥行85×厚さ2cm 無地 ベージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84894279
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

従来のお風呂マット2枚分サイズで広い洗い場にピッタリの浴室マット。クッション性がよく、ソフトな材質の発泡ポリエチレンの浴室マット。保温性も高く、足元が冷たくありません。
裏面に溝があり、すのこ型になっているので水はけがよくなっています。安心と信頼の日本製です。表面や裏面に、シャンプー、石けんなどがついた状態、また、水に浮いた状態のときは滑りますので注意してください。マットが床面より小さい場合、乗り降りの際に滑る場合があります。マットの三方以上が壁につくようにして敷くと安全にお使いいただけます。
本品の上で風呂椅子を使用したり、重い物やとがったものを乗せたりしますと表面にキズが付き、フィルムはがれの原因となります。

材質
上面/ポリプロピレン、本体/ポリエチレン
色
無地 ベージュ
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
120×85×2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする