4901301456557 アタック 抗菌EX 業務用 花王 84896510

4901301456557 アタック 抗菌EX 業務用 花王 84896510
4901301456557 アタック 抗菌EX 業務用 花王 84896510
4901301456557 アタック 抗菌EX 業務用 花王 84896510
4901301456557 アタック 抗菌EX 業務用 花王 84896510
4901301456557 アタック 抗菌EX 業務用 花王 84896510
4901301456557 アタック 抗菌EX 業務用 花王 84896510
4901301456557 アタック 抗菌EX 業務用 花王 84896510
4901301456557 アタック 抗菌EX 業務用 花王 84896510
4901301456557 アタック 抗菌EX 業務用 花王 84896510
4901301456557 アタック 抗菌EX 業務用 花王 84896510
4901301456557 アタック 抗菌EX 業務用 花王 84896510

アタック 抗菌EX 業務用

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(4kg×4本)
内容量1箱(4kg×4本)注文コード84896510品番4901301456557
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

100日間蓄積した黄ばみ*1もつけ置き級*2に強力洗浄。黄ばみ除去成分新配合
洗濯槽防カビ*3
24時間ずーっと抗菌*3
柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます
すすぎ1回OK
スプラッシュクリアの香り *1週に2回以上着用・洗濯を繰り返し、100日間以上経過した衣類で評価 *2繰り返し洗濯することで効果を発揮します *3すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません

用途
綿・麻・合成繊維用
成分
界面活性剤【17%、高級アルコール系(非イオン)】、PH調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤
形状
液体
液性
弱アルカリ性
使用の目安
水30Lに対して30mL【(キャップ約(1杯+1/2杯)】【汚れに応じて適宜増減する。】【製品キャップ1杯は約20mL】
商品タイプ
詰替用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※他の洗剤とまぜると、液が濁ったり、固まることがある。
※液モレすることがあるので、つめかえ後は必ずキャップを閉めて立てて保管する。
※この商品をつめかえずにそのまま使用しない。
※開封後は出来るだけ早く使い切る。
※自動投入機能付き洗たく機の洗剤タンクを使う場合は、洗たく機の取扱説明書に従う。(使用量は水量30 Lに対して30 ml)
※お問合せの際に必要な場合があるため、このパックを保管する。パックを強く持つと、液が飛び出ることがあるので注意する。使用上の注意
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方等の誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
※使用後は手をよく洗う。
※荒れ性の方や長時間又は原液で使う場合は炊事用手袋を使う。
※原液が洗たく機のフタ等についた時はすぐに水でふきとる。放置すると傷むことがある。
※低温で液が凍った場合、常温に戻してお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19633918
2026-06-15
用途: 家族の洗濯
製造業

汚れは、よく落ちてると思います。
大容量で、配達して貰えるのでありがたいです。

対象商品 : 19633918
2025-07-03
用途: 洗濯
その他業種

家庭用アタック抗菌EXの大容量を探してました。夏時期など洗濯回数が増えるので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする