円筒ころ軸受 N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84896537
品番
N215EAT2X
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質
【保持器】樹脂
幅(mm)
25
内径(Φmm)
75
外径(Φmm)
130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする