NO.4140 P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所 84897438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.4140 P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所 84897438
NO.4140 P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所 84897438
NO.4140 P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所 84897438
NO.4140 P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所 84897438
NO.4140 P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所 84897438
NO.4140 P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所 84897438
NO.4140 P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所 84897438

P-カットテープ NO.4140

(246件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(48巻)
テープ幅(mm)
38
注文コード
84897438
品番
NO.4140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。
軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。
薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。

用途
建築物・塗装などの養生。
色
桃
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
伸び(%)
16
引張強度(N/25mm)
97.7
粘着力(N/25mm)
13.22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:246 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-05
用途: 梱包、表示に使用
建設業・工事業

貼ってはがしてが容易です。
梱包以外にも、テープに注意事項を油性ペンで記入して使用しております。
なかなか便利です。

2026-06-20
用途: 塗装養生に梱包にいろいろ

他メーカーの類似テープもたくさんありますが、こちら商品が一番使いやすいと思います。しなやかで、粘着力もあり、色んな場面で安定しています。ナフサ不足の折、入手しにくい状況ですが、頑張って販売し続けてほしい商品です。

2026-08-04
用途: 粘着

張ってからの切りやすさはがした時の粘着が残らないところがいいですね

2026-06-24
用途: プラスチック部分を溶接する際の仮りとめ等に利用

手で切りやすく粘着力もある。テープをはがした後は粘りがなくきれいであるため利用しやすい

2026-06-15
用途: イベントで設営に使用
ポエムハウス 様(卸売・小売業)

ノリの残りにくいテープで良かった。大量に使うのでまとめ買いした時の単価があるといい

2026-06-13
用途: ケーブルの針止め、養生

このP-カットテープは粘着力が強いのに、べたつかず粘着がのこらず使いやすい。

2026-03-19
用途: 養生用に
その他業種

厚めの養生シートを張る場合、粘着が弱くてはがれてくるものも多い中、これはしっかり止まっていてくれます。

2025-12-26
用途: 床の配線
丸十服装株式会社 様(卸売・小売業)

事務所のフロアの模様替えをした関係で、OAフロアの配線出口と机の場所が一致しなくなり、足元にケーブルや配線口の蓋が出ているところがあり、それにひっかからないように貼るのに使っています。
結構しっかり貼れるので、歩き回ったり台車が通ったりしても耐えていて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする