曜日別特売
NO.148A 養生用布テープ NO.148A 寺岡製作所 84897560

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.148A 養生用布テープ NO.148A 寺岡製作所 84897560
NO.148A 養生用布テープ NO.148A 寺岡製作所 84897560

養生用布テープ NO.148A

(4件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)
テープ幅(mm)19
色クリーム
内容量1箱(60巻)注文コード84897560品番NO.148A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。
簡単に手で切れます。

用途
屋外・壁面などの建築塗装養生。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
25
色
クリーム
テープ厚さ(mm)
0.32
伸び(%)
10
引張強度(N/25mm)
183.9
粘着力(N/25mm)
8.83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55719877
2023-01-30
用途: 塗装作業時
有限会社東九設備サービス 様(建設業・工事業)

安定の使い心地。
他の物よりも湿気た所に付き易いので重宝しています。
もう少し安ければ良いんですが。

対象商品 : 35145101
2013-11-29
用途: 商品名のごとく水性防水材の養生
株式会社吉成産業 様

もう少し腰があれば風で曲がったり塗膜で乾燥時に引きつけられない。今回は施工試験用に購入しました、全部使い切ってから報告するべきですがメールが来ましたので少しだけの使用感です

対象商品 : 06602321
2006-03-04
用途: 石に字を彫るときに石の保護のため使用させて貰っています。
株式会社ウッドストン山田石商 様

前回使用していた他社製品よりも価格的に経済的なので喜んでいます。

1人が参考にしています
対象商品 : 35145101
2013-07-24
用途: 養生用
グリーンブルー株式会社 様

価格が高いです。340円/個で販売されている店舗があります。
御社でもご提供価格をご検討いただけますようお願い致します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 35145092
2011-09-05
用途: 仮止め養生等

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする