曜日別特売
NO.4190 P-カットテープ NO.4190 寺岡製作所 84897718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.4190 P-カットテープ NO.4190 寺岡製作所 84897718
NO.4190 P-カットテープ NO.4190 寺岡製作所 84897718

P-カットテープ NO.4190

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(18巻)
テープ幅(mm)
100
注文コード
84897718
品番
NO.4190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。
軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、剥がした際に再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。

用途
一般養生。
建築・リフォーム。
学校、ご家庭での仮止め、工作用など。
色
若葉
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
伸び(%)
15
引張強度(N/25mm)
100
粘着力(N/25mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10008748
2022-01-26
用途: 塗装作業時
株式会社千葉製作所 様(製造業)

切りやすく使いやすいです。厚さ、幅も丁度よいです。

対象商品 : 10008748
2019-06-02
用途: 塗装作業時の窓の目張り

voc等の匂い軽減品だが、まだ匂いが辛い。他社製品よりはましだと思うが、もっとvoc低減をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする