曜日別特売
NO.4103 P-カットテープ NO.4103 寺岡製作所 84897858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.4103 P-カットテープ NO.4103 寺岡製作所 84897858
NO.4103 P-カットテープ NO.4103 寺岡製作所 84897858

P-カットテープ NO.4103

(4件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)
テープ幅(mm)25
内容量1箱(60巻)注文コード84897858品番NO.4103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

簡単に手で切れ、軽くてコンパクトです。
剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)低減を重視しています。
薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。

用途
樹脂サッシ。
一般養生。
建築・リフォーム作業。
色
青
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.1[422]N/25mm[gf]
厚さ(mm)
0.13
伸び(%)
22
主な用途
養生用
引張強度(N/25mm)
140
粘着力(N/25mm[gf])
4.1[422]
粘着力(N/25mm)
4.14
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
低粘着力
注意
※のり残りの少ないタイプですが、塩ビ(種類による)など貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。特にチョーキング(劣化して粉が吹いた塗装面)した物に貼り付けた場合、のりが残りやすくなりますので、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48696305
2024-07-11
用途: クライミングウォールのルート指示に
クライムワークス 様(サービス業)

クライミングウォールのルート指示用に使っています。粘着力が弱めでテープを剥がす際にコンパネの塗料をもってこないのがいいですね。カラーバリエーションがいくつかあるのも決め手です。

対象商品 : 48696296
2023-11-12
用途: 断熱シートの補強
その他業種

防寒対策で窓ガラスに断熱シートを貼る際、そのままだと剥がすときにボロボロになって再利用できなかった。養生テープで縁取りしてから貼り付けるといい感じに。マスキングテープは粘着力が弱すぎるし、布テープはごつすぎて扱いにくいので、このくらいが丁度。色がきれいで見た目もおしゃれ。

対象商品 : 48696287
2023-12-17
用途: 梱包作業
卸売・小売業

程よい粘着力で仮止めがしやすいです。細いものが欲しかったので丁度良い製品でした。

対象商品 : 48696287
2017-12-19
用途: 現品票貼り付け
株式会社エッジ・エンタープライズ 様

紙に貼ってもゆっくり剥がせばきれいに剥がれる優れもの!紙以外の物には適度に貼りついてくれます。ただ、一度剥がすと粘着力はあまりないので貼り直しには不向き。他のNo.のP-カットテープをプラ系(素人表現)と言うならばNo.4103はビニール系(素人表現)だと思います。手切れは もちろんいいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする