曜日別特売
NO.4141 P-カットテープ NO.4141 寺岡製作所 84897867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.4141 P-カットテープ NO.4141 寺岡製作所 84897867
NO.4141 P-カットテープ NO.4141 寺岡製作所 84897867

P-カットテープ NO.4141

(102件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1箱(48巻)
テープ幅(mm)38
内容量1箱(48巻)注文コード84897867品番NO.4141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
貼ってすぐに安定した粘着力を発揮します。
粘着剤が特に残りづらいテープです。
No.4140の弱粘着タイプです。

用途
建築物・塗装・鉄骨などの養生用。
建築現場の配管などの一時的穴ふさぎ。
色
若葉
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
伸び(%)
16
引張強度(N/25mm)
97.7
粘着力(N/25mm)
9.32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:102 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07180494
2026-06-10
用途: 斫り作業時のドア等の隙間の広い部分のメバリ
建設業・工事業

幅広なので1本貼り付けるだけで済むから楽
切り込み入れて半分だけでも使うから経済的かも

1人が参考にしています
2025-10-02
用途: 養生用
株式会社堀田工作所 様

いつも使ってます
安定に使いやすいです
何度もリピートしています

対象商品 : 20036153
2024-08-13
用途: 施工箇所の養生
株式会社ニチユウ 様(卸売・小売業)

ベタつきもなく、使用後も剥がしやすく気にいってます。

対象商品 : 06904712
2023-10-06
用途: 段ボール箱の密封用に
株式会社KANSAIこども研究所 様(教育・研究機関)

手でちぎりやすく、紙質も頑丈でとてもよかったです。

対象商品 : 07180485
2023-07-20
用途: 舗装工事の時の養生として
建設業・工事業

いつも買うお店より値段も安く使い心地は変わらないです。消耗品なの助かります

対象商品 : 06904712
2023-09-28
用途: ハウスクリーニング
おそうじ本舗富士広見インター店 様(サービス業)

エアコンクリーニングの際の養生に使用しています
粘着力が程よく、養生を取り除く際も良好です

対象商品 : 06904712
2023-04-27
用途: 養生

寺岡製作所の製品は、すべて良しで、すごく使いやすい。

対象商品 : 20036144
2023-01-30
用途: いつも使っています

舗装工事をやっていますが、夏場の暑い時剥がすのにのりがべたべたとしないのがいいですね。ずーっと寺岡製作所の養生テープを使っています。
価格もお手頃だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする