C2JJ818297 コンプレッションハイネック半袖シャツ mizuno(ミズノ) 84904627

コンプレッションハイネック半袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード84904627品番C2JJ818297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

汗をかきやすい脇と背中をメッシュ切り替えに、通気性をアップさせたコンプレッション。

混率(%)
本体:ポリエステル84・ポリウレタン16
メッシュ部:ポリエステル87・ポリウレタン13
機能
汗かきやすい熱のこもりやすい、背中と脇にメッシュ素材を使用
ダイナモーションフィット・吸汗速乾・ストレッチ・UVカット・消臭
ブラック×ブルーサイズL胸囲(cm)93~99身長(cm)172~178
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする